22,39 €/ Unitéhors TVA
27,09 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Constructeur ID | 3604 12 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 63 g |
D | 12 mm |
G | 19.5 mm |
H | 40.5 mm |
L/2 | 31 mm |