Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3602 08 00, LF 3600 Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216796
  • Fabricant:0820099275802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,84 €/ Unitéhors TVA

11,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3602 08 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
23 g
D
8 mm
G
15 mm
L
31 mm