19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Constructeur ID | 3601 14 21 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 45 g |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 7 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 11 mm |
H | 26.5 mm |