Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3601 10 17, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216788
  • Fabricant:0820099275338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,92 €/ Unitéhors TVA

14,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3601 10 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
28 g
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F1
20 mm
F2
8 mm
H
22.5 mm