80,23 €/ Unitéhors TVA
97,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7801 |
Type de raccord | Robinet |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 6 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |