Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord 3/2 à l’admission à levier basculant polymére Ø6mm G1/4 BSPP 7800 06 13

  • ERIKS:23215366
  • Fabricant:0820099332567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,23 €/ Unitéhors TVA

97,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7800
Type de raccord
Robinet
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR