Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord 3/2 à l’admission à levier basculant polymére Ø4mm G1/8 BSPP 7800 04 10

  • ERIKS:23217421
  • Fabricant:0820099332475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,86 €/ Unitéhors TVA

90,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7800
Type de raccord
Robinet
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR