Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord 2/2 à levier basculant polymére Ø6mm G1/8 BSPP 7802 06 10

  • ERIKS:23217435
  • Fabricant:0820099332925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,88 €/ Unitéhors TVA

76,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7802
Type de raccord
Robinet
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR