Eriks
LEGRIS

LEGRIS Piquage droit anti-retour à l’échappement polymére Ø4mm M5x0.8 7994 04 19

  • ERIKS:23217543
  • Fabricant:0820099339672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7994
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
350
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR