Eriks
LEGRIS

LEGRIS Piquage droit anti-retour à l’échappement et polymére Ø8mm R1/8 BSPT 7995 08 10

  • ERIKS:23217554
  • Fabricant:0820099340005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,41 €/ Unitéhors TVA

39,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7995
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1080
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR