26,15 €/ Unitéhors TVA
31,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7995 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 6 |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 670 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |