Eriks
LEGRIS

LEGRIS Piquage droit anti-retour à l’échappement et polymére Ø12mm R3/8 BSPT 7995 12 17

  • ERIKS:23217557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,22 €/ Unitéhors TVA

66,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7995
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
12
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
2300
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR