Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide noir, 1010P08 00M02, 8x6mm, 2 pièces, 10 mètre

  • ERIKS:11606234
  • Fabricant:0820099165424
Image 1
Ajouter à la liste

140,87 €/ Unitéhors TVA

170,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1010P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
10 m
Rayon de courbure min.
45 mm