252,74 €/ Unitéhors TVA
305,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1010P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 10 m |
Rayon de courbure min. | 60 mm |