Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide noir, 1010P06 00M04, 6x4mm, 4 pièces, 10 mètre

  • ERIKS:11606232
  • Fabricant:0820099165363
Image 1
Ajouter à la liste

210,01 €/ Unitéhors TVA

254,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1010P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
10 m
Rayon de courbure min.
55 mm