Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide noir, 1010P04 00M07, 4x2.7mm, 7 pièces, 10 mètre

  • ERIKS:11606231
  • Fabricant:0820099165332
Image 1
Ajouter à la liste

184,97 €/ Unitéhors TVA

223,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1010P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
10 m
Rayon de courbure min.
45 mm