Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide, 1050P08 00M02, 8x6mm, 2 pièces, 50 mètre

  • ERIKS:23216105
  • Fabricant:0820099173191
Image 1
Ajouter à la liste

593,33 €/ Unitéhors TVA

717,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Rayon de courbure min.
45 mm