Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide, 1050P06 00M07, 6x4mm, 7 pièces, 50 mètre

  • ERIKS:23216104
  • Fabricant:0820099173184
Image 1
Ajouter à la liste

1 163,36 €/ Unitéhors TVA

1 407,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Rayon de courbure min.
60 mm