Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multitube polyamide, 1050P04 00M12, 4x2.7mm, 12 pièces, 50 mètre

  • ERIKS:23216101
  • Fabricant:0820099173153
Image 1
Ajouter à la liste

1 152,27 €/ Unitéhors TVA

1 394,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Rayon de courbure min.
55 mm