851,17 €/ Unitéhors TVA
1 029,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1050P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 2.7 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Rayon de courbure min. | 45 mm |