Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-robinet droit 3/2 à purge mâle BSPP G3/8 Ø10mm 7914 10 17

  • ERIKS:23217509
  • Fabricant:0820099337913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,30 €/ Unitéhors TVA

47,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7914
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Technopolymère
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Technopolymère
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
10 bar
Avec aération
Oui