Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-robinet droit 3/2 à purge mâle BSPP G1/8 Ø6mm 7914 06 10

  • ERIKS:23217507
  • Fabricant:0820099337852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7914
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Technopolymère
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Technopolymère
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
10 bar
Avec aération
Oui