32,59 €/ Unitéhors TVA
39,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7914 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Technopolymère |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Technopolymère |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |
Avec aération | Oui |