34,53 €/ Unitéhors TVA
41,78 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7911 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Technopolymère |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Compression |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Technopolymère |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |