Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-robinet droit 2/2 mâle BSPP G1/4 Ø8mm 7911 08 13

  • ERIKS:23217499
  • Fabricant:0820099337555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,98 €/ Unitéhors TVA

36,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7911
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Technopolymère
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Compression
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Technopolymère
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
10 bar