Eriks
LEGRIS

LEGRIS Longeur sécurité 0690 02 00

  • ERIKS:23215259
  • Fabricant:0820099150413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0690
Type de filetage
Métrique
Raccord
M12x1.25
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Température max.
50 °
Remplace tuyau ouvert Ø
2.5 mm
Poids
0.024 kg
Pression de service max.
10 bar