14,49 €/ Unitéhors TVA
17,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0690 |
Type de filetage | Métrique |
Raccord | M12x1.25 |
Matériau de la buse | Laiton, nickelé |
Température max. | 50 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2.5 mm |
Poids | 0.033 kg |
Pression de service max. | 10 bar |