Eriks
LEGRIS

LEGRIS Longeur droit court 0690 04 00

  • ERIKS:23214823
  • Fabricant:0820099150475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,74 €/ Unitéhors TVA

16,63 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0690
Type de filetage
Métrique
Raccord
M12x1.25
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Température max.
50 °
Remplace tuyau ouvert Ø
2.5 mm
Poids
0.033 kg
Pression de service max.
10 bar