Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lance d'arrosage DN=12 2299 12 20

  • ERIKS:23565253
  • Fabricant:820099198125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,65 €/ Unitéhors TVA

49,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2299
Forme
Buse
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
L
77.4 mm