71,24 €/ Unitéhors TVA
86,20 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Stud Standpipe |
Constructeur ID | 3831 12 21 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 43 g |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
F | 24 mm |
H | 36 mm |
K | 26 mm |