Eriks
LEGRIS

LEGRIS Goujon colonne montante, 3831 12 13, LF 3800 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12261461
  • Fabricant:0820099859606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,12 €/ Unitéhors TVA

57,02 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Standpipe
Constructeur ID
3831 12 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
21 g
C
G1/4
D
12 mm
F
17 mm
H
33 mm
K
18.5 mm