Eriks
LEGRIS

LEGRIS Goujon colonne montante, 3831 08 10, LF 3800 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12261456
  • Fabricant:0820099859552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,10 €/ Unitéhors TVA

36,42 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Standpipe
Constructeur ID
3831 08 10
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
10 g
C
G1/8
D
8 mm
F
13 mm
H
25 mm
K
14 mm