17,24 €/ Unitéhors TVA
20,86 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0690 |
Type de filetage | Métrique |
Raccord | M12x1.25 |
Matériau de la buse | Laiton, nickelé |
Température max. | 20 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2.5 mm |
Poids | 0.034 kg |
Pression de service max. | 10 bar |