14,79 €/ Unitéhors TVA
17,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6840 |
Constructeur ID | 6840 10 00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
H | 33 mm |
K | 15 mm |
L | 53 mm |
N | 17 mm |