10,87 €/ Unitéhors TVA
13,15 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
1 En stock - Date de livraison estimée 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9087U |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Fileté BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 2,400 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
E | 9 mm |
F | 19 |
L | 39 mm |
L1 | 24 |