Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout LF 3000 Outlet with Spiral Protection Spring DN=7.2 ØD=10mm 9080E07 10

  • ERIKS:23567441
  • Fabricant:820099462820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9080E
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
10 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
D
10 mm
g
24
L
114 mm
L1
20