Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout double DN=5 0189 05 00

  • ERIKS:11606160
  • Fabricant:0820099128702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,63 €/ Unitéhors TVA

16,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0189
Forme
Bouchon
Matériau
Acier galvanisé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
L
4 mm
F
12 mm