Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=5 G1/4 filetage intérieur 0187 05 13

  • ERIKS:23215471
  • Fabricant:0820099128580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0187
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Acier zingué
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
E
9.5 mm
F
17
L
5 mm