8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0186 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Acier zingué |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
E | 12 mm |
F | 17 |
L | 17 mm |