Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=2 R1/8 filetage extérieur 0184 02 10

  • ERIKS:11606159
  • Fabricant:0820099128313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,56 €/ Unitéhors TVA

36,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0184
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
F
10
L
13 mm