Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=19 G3/4 filetage extérieur 2294 18 27

  • ERIKS:23565239
  • Fabricant:820099197562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,38 €/ Unitéhors TVA

24,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2294
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
E
10.5 mm
F
27
L
42.5 mm