Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=12 G3/8 filetage intérieur 2294 12 17

  • ERIKS:23216363
  • Fabricant:0820099197401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2294
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
E
6 mm
F
22
L
31.5 mm