Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=12 G3/4 filetage intérieur 2296 12 27

  • ERIKS:23216369
  • Fabricant:0820099197784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,83 €/ Unitéhors TVA

15,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2296
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
E
11 mm
g
30
L
38 mm