Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout DN=12 G1 filetage intérieur 2294 12 34

  • ERIKS:23216365
  • Fabricant:0820099197524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,32 €/ Unitéhors TVA

25,80 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2294
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
E
10.5 mm
F
34
L
36 mm