10,18 €/ Unitéhors TVA
12,32 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2296 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
E | 11 mm |
g | 24 |
L | 31.5 mm |