13,43 €/ Unitéhors TVA
16,25 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2398 |
Forme | Adaptateur |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
g | 20 |
L | 43 mm |
L1 | 19 |
L2 | 18.5 mm |