Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à tétine profil Européen DN=7.2 ØD=13mm 9094E07 13

  • ERIKS:23215321
  • Fabricant:0820099469461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,32 €/ Unitéhors TVA

7,65 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9094E
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
D
13 mm
L
48 mm
L1
20
L2
25 mm
F
17 mm