10,36 €/ Unitéhors TVA
12,54 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9094U |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 10 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 2,400 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 10 mm |
L | 51 mm |
L1 | 27 |
L2 | 25 mm |
F | 17 mm |