4,59 €/ Unitéhors TVA
5,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0180 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 5 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 5 mm |
D1 | 6.5 |
L | 19 mm |