Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=3 ØD=4mm 0180 04 00

  • ERIKS:11606154
  • Fabricant:0820099128061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0180
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
4 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
D
4 mm
D1
6
L
19 mm